Kit de gabarit de fraisage
Kit de gabarit de fraisage
JEU-POCHOIR-DE-FORRAGE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Facile à utiliser et très robuste
Matériau : plastique
Une fraise appropriée avec butée (réf. 0612 208 203) doit être utilisée pour prévenir la détérioration du gabarit lors du fraisage
Fiches de données de sécurité(X)
Aide au fraisage pour la création de cavités destinées aux connecteurs pour poutre dissimulés.
- Sélectionner l'insert de gabarit (90 mm, 125 mm, 150 mm ou190 mm) et l'insérer dans le support de gabarit. Insert fixé à l'aide de vis métriques.
- Marquer la position de fraisage sur la poutre principale
- Placer le gabarit sur la poutre principale, l'aligner et le fixer à l'aide de deux vis à tête fraisée ASSY, d = 5 mm
- Régler la butée à une profondeur de fraisage de 14 mm
- Fraiser la cavité
- Retirer le gabarit de fraisage
Matière | Plastique |
Largeur | 233 mm |
Longueur | 271 mm |
Épaisseur | 20 mm |
Nombre de trous | 2 PCS |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!