Kit de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini 126 pièces
Kit AMO-Therm Mini, 126 pcs
AMOTHERM-MINI-SORT-126PCS
Art. N° 5964591300
EAN 4065746288682
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Cet assortiment permet une large gamme d'applications
- Une seule longueur de vis peut être utilisée pour solutionner un large spectre de situations : vissage plus profond dans les petites épaisseurs d'isolant, profondeurs de réglage plus faibles avec un isolant plus épais
- Pour épaisseurs d'isolant de 60 à 200 mm
- Pièce de raccordement profilée filetée M8 et M10
- Montage sur tuyau de descente par élément fileté M10x45 en A2, combiné à un collier (réf. 090350099) et une rondelle d'étanchéité (réf. 0903500990)
- ASSY-D 3.5-5 avec insert additionnel dans l'adaptateur
Pour une mise en œuvre dans le béton et la maçonnerie sans création de ponts thermiques
Remplir l'espace entre l'isolant et l'adaptateur avec un produit d'étanchéité adapté. Nous recommandons le produit d'étanchéité pour fenêtres et façades (réf. 0892320010)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de charges légères à moyennes (boîtes aux lettres, lampes, caméras de surveillance ou tuyaux de gouttière [chevillage redondant non structurel]) dans des façades isolées crépies ou non
![]() | |
Dimensions du système | 8.4.1 |
Nombre de pièces de l'assortiment | 126 PCS |
| Légende du cas d'installation de la solution AMO-Therm Mini | |
| hmin | Epaisseur minimum du composant |
| dmw | Diamètre de l'alésage, maçonnerie |
| db | Diamètre de l'alésage, béton |
| dp | Diamètre de l'alésage, plâtre |
| tD | Profondeur d'alésage min. (totale) |
| hnom | Profondeur d'ancrage effective |
| e | Epaisseur de la couche sans charge (ttol + tinsolant + ü) |
| ü | Saillie ≥ 1 mm |
| ttol | Epaisseur de l'ancien plâtre et/ou de l'adhésif |
| Charge de cisaillement en association avec les éléments de raccordement filetés M8 et M10 ou avec les vis de connexion ASSY D 5* | ||
| Charge de cisaillement | Vrec. | |
| [kN] | ||
| Tous supports et toutes épaisseurs d'isolant | 0,2 | |
| Données de mise en œuvre | ||
| Type de fixation | Couple de serrage max. Mrec. [Nm] | Longueur d'engagement du filetage [mm] |
| M8 | 2,5 | 20-24 |
| M10 | 3,5 | 8-12 |
| ASSY-D 4* | 0,7 | 18-24 |
| ASSY-D 5* | 1 | |
| *avec insert dans l'adaptateur | ||
| Charges recommandées | |||
| Charge de traction en association avec les éléments de raccordement filetés M8 et M10 selon support d'ancrage | Charge de traction en association avec la vis ASSY-D*, de 4 à 5 mm tout support d'ancrage | ||
| Charge de traction | Nrec. | Capacité de traction | Nrec. |
| Support d'ancrage | [kN] | [kN] | |
| Béton C20/25 | 0,8 | Tout support d'ancrage | 0,25 |
| Brique pleine MZ 36 | 0,8 | ||
| Brique silico-calcaire pleine KSV 12 | 0,8 | ||
| Brique alvéolée verticalement HLZ 12 | 0,3 | ||
| Brique silico-calcaire creuse KSL 12 | 0,8 | ||
| Béton cellulaire PB 4 | 0,6 | ||
| Paramètres d'assemblage | |
| Diamètre nominal de l'alésage dans la maçonnerie dmw | 10 mm |
| Diamètre nominal d'alésage dans le béton db | 7/16 pouce |
| Profondeur min. du trou de perçage (surface + isolation + plâtre) tD | 288 mm |
| Epaisseur d'isolation (mm) | Profondeur réelle d'ancrage en surface h (mm)nom |
| 60 | 218 |
| 80 | 198 |
| 100 | 178 |
| 120 | 158 |
| 140 | 138 |
| 160 | 118 |
| 180 | 98 |
| 200 | 78 |
PUSHONCNTSNK-AMOTHERM-MINI-DRLR-D10/16MM
TIGE FILET.-DIN976-A-A2/70-M10X45
COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1
SEPARATEUR POUR BOITE RANGEM.ROUGE X.1.1
ADAPT-(AMOTHERM-MINI)-16X59-M8/M10+INRT
SCR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252