Kit de fixation murale
Kit de montage latéral
KIT DE FIXATION LATERAL OM
Art. N° 0963022030
EAN 4056807040714
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Un kit de montage jusqu'à une hauteur de 1 093 mm
- Deux kits de montage jusqu'à une hauteur de 1 510 mm
- Trois kits de montage pour une hauteur de plus de 1 510 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MSBSVBS01 |
Nombre de pièces de l'assortiment | 107 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 2,000 kg |
Matière | Acier |
Couleur | Gris basalte RAL 7012 |