Kit de douilles à chocs d'arbre à cardan 9 pièces
Kit 9 douilles à chocs arbre transmission 1/2 pouce
JEU DE DOUILLES A CHOC -1/2- 9 PCS
Art. N° 1952001020
EAN 4250158150539
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contenu de la livraison :
- 1 douille dans chacune des tailles 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm et 36 x 85 mm (12 pans)
- 1 douille six pans mâles dans chacune des tailles 14 mm, 17 mm et 19 x 43 mm (hexagonale)
Fiches de données de sécurité(X)
VW (Golf IV, Polo, Passat, etc.), Audi, Seat, Skoda, Opel, BMW, Mercedes, Renault, Toyota, machines agricoles
Nombre de pièces | 9 PCS |
Entrainement | 1/2 pouce |
Poids du produit (par pièce) | 3500,000 g |
Longueur | 85 mm |
Longueur 2 | 43 mm |
Type d'empreinte | Six pans extérieurs, Douze pans |
Surplat | 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 14mm, 17mm, 19mm |