Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit de dispositif antichute pour fabrication de fenêtres

Kit dispositif antichute pour poseurs de fenêtres
KIT ANTICHUTE POUR POSE DE FENETRES

Art. N° 0899032991

EAN 4045727513798

Prix affichés aux clients après connexion
Kit de dispositif antichute pour fabrication de fenêtres

Art. N° 0899032991
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
Ensemble complet comprenant un harnais de sécurité, un dispositif antichute à entraînement synchronisé avec câble de 15 m et traverse de sécurité dans un sac à dos pratique
Indication
  • Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une attache, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton.

  • Relier impérativement ensemble les points d'ancrage sternaux

  • Lors de l'utilisation d'une sangle de protection antichute et d'un dispositif d'accouplement, le poids de l'utilisateur du dispositif d'accouplement est déterminant.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Kit de dispositif antichute pour fabrication de fenêtres comprenant:
1 x
Dispositif de harnais de sécurité avec longe W101

SAFEHARNSYS-ROTATING-15M-140KG

Quantité: 1 x
1 x
Harnais de sécurité Basic

HARNAIS-BASIS

Description: Harnais de sécurité léger
Quantité: 1 x
1 x
Sac à dos

SAC-A-DOS-POUR-EQUIPM-ANTICHUTE

Description: Sac à dos de rangement pour équipement de protection individuelle
Quantité: 1 x
1 x
Traverse de sécurité Aluminium

TRAVERSE DE SECURITE EN ALUMINIUM

Description: Point d'ancrage flexible au design attrayant pour une utilisation entre les montants des ouvertures de porte
Quantité: 1 x