Kit de dispositif antichute Elastico W1004 3 pièces
Kit dispositif antichute Elastico W1004 3 pcs
KIT ANTI-CHUTE ELASTIQUE W1004 3PCS
Art. N° 0899032104
EAN 4065746416085
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Harnais de sécurité
- Liberté de mouvement maximum et très agréable à porter grâce au matériau élastique du harnais à l'arrière et dans la zone de l'épaule
- Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux boucles d'accrochage sur les côtés
- Le harnais de sécurité a été testé et approuvé jusqu'à 140 kg
Coulisseau antichute
- Le dispositif antichute glisse librement dans le sens de la montée et se bloque automatiquement en cas de chute
- Avec une corde Kernmantle robuste et flexible de 11 mm
- Le dispositif antichute a été testé et approuvé jusqu'à 140 kg
- Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une longe, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton avec blocage vissé
- Si des boucles de poitrine sont utilisées comme point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton à blocage vissé de la longe
- Lors de l'utilisation d'une sangle de protection antichute et d'une longe, le poids de l'utilisateur de la longe est déterminant
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 3 PCS |
Capacité de charge max. | 140 kg |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!