Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit de dispositif antichute Elastico W1003 3 pièces

Kit dispositif antichute Elastico W1003 3 pcs

Art. N° 0899032103

EAN 4065746416078

Prix affichés aux clients après connexion
Kit de dispositif antichute Elastico W1003 3 pièces

Art. N° 0899032103
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
Kit complet comprenant un harnais de sécurité, un dispositif antichute mobile avec une longe de 15 m et une boîte de rangement

Harnais de sécurité


  • Liberté de mouvement maximum et très agréable à porter grâce au matériau élastique du harnais à l'arrière et dans la zone de l'épaule

  • Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux boucles d'accrochage sur les côtés

  • Le harnais de sécurité a été testé et approuvé jusqu'à 140 kg


Coulisseau antichute


  • Le dispositif antichute glisse librement dans le sens de la montée et se bloque automatiquement en cas de chute

  • Avec une corde Kernmantle robuste et flexible de 11 mm

  • Le dispositif antichute a été testé et approuvé jusqu'à 140 kg
Indication
  • Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une longe, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton avec blocage vissé

  • Si des boucles de poitrine sont utilisées comme point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton à blocage vissé de la longe

  • Lors de l'utilisation d'une sangle de protection antichute et d'une longe, le poids de l'utilisateur de la longe est déterminant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

3 PCS

Kit de dispositif antichute Elastico W1003 3 pièces comprenant:
1 x
Harnais de sécurité Elastico W101

HARNAIS DE SÉCURITÉ ÉLASTIQUE W101

Description: Harnais de sécurité ergonomique en matériau élastique très agréable à porter
Quantité: 1 x
1 x
Dispositif de harnais de sécurité avec longe W101

SAFEHARNSYS-ROTATING-15M-140KG

Quantité: 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousqueton TriLock Avec fermeture Trilock pour une sécurité maximale

CARBN-F.FALLPROT-(AL)-TRILOCK