Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit de débosselage PinPuller Power complet

Kit PinPuller Power, entièrement équipé
PINPULLER-POWER-SET

Art. N° 0691500379

EAN 4047376788664

Prix affichés aux clients après connexion
Kit de débosselage PinPuller Power complet

Art. N° 0691500379
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
Kit PinPuller® Power est entièrement équipé et contient les outils les plus importants pour la réparation des accidents

Usage universel


Nombreuses possibilités d'application : Marteau à inertie lourd, barre de traction et outil d'extraction pour gabarit de redressement (lame)



Rapide et facile


Electrode à broche unique pour redressement professionnel des passages de roue.



Assortiment optimal


Le kit contient les outils essentiels aux travaux de réparation suite à un accident



Economique et efficace


Fraise permettant un limage rapide et précis des électrodes à broche.



Contenu : 16 pièces


  • 1 électrode à broche, 2 rangées, x15, droite

  • 1 électrode à broche, 2 rangées, x29, droite

  • 1 électrode à broche, 2 rangées, x27, incurvée

  • 1 croisillon d'extraction pour électrodes à broche à 2 rangées

  • 1 électrode à broche, 1 rangée, x10, droite

  • 1 électrode à broche, 1 rangée, x20, droite

  • 1 croisillon d'extraction pour électrodes à broche à 1 rangées

  • Ecrou à œil 1, M14

  • 1 électrode en cuivre

  • 1 petit tournevis 1,2 x 6,5 mm

  • 1 fraise avec 2 gabarits

  • 1 clé mâle 6 pans, calibre 6 mm

  • 1 lime, 150 mm

  • 1 manche de lime

  • 1 pointeau

  • 20 électrodes à souder de rechange à ressorts
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le redressement des bosses sur les carrosseries en tôle, sur des surfaces droites et plus particulièrement au niveau des passages de roue

Poids du produit (par pièce)

6780,000 g

Kit de débosselage PinPuller Power complet comprenant:
1 x
Tournevis à fente Zebra avec lame courte avec tige ronde

TOURNEVIS, ENCOCHE, 1, 2X6, 5MM

Description:
1,2 x 6,5 mm; Longueur de lame: 25 mm
Queue courte chromée mate et poignée bimatière
Quantité: 1 x
1 x
Electrodes dextraction PinPuller® Power

PULLELTRD-PINPULLER-POWER-10FOLD

Description: Conception robuste pour la rectification de déformations importantes sur les tôles de carrosserie de véhicules
Quantité: 1 x
1 x
Electrodes dextraction PinPuller® Power

PULLELTRD-PINPULLER-POWER-20FOLD

Description: Conception robuste pour la rectification de déformations importantes sur les tôles de carrosserie de véhicules
Quantité: 1 x
20 x
Electrode à souder à ressort

ÉLECTRODES DE SOUDURE DE RECHANGE

Quantité: 20 x
1 x
Electrode en cuivre PinPuller®

ÉLECTRODE CUIVRE PINPULLER

Description: Pour un soudage optimal des électrodes PinPuller®
Quantité: 1 x
1 x
Croisillon dextraction PinPuller® Power

PULLCRS-PINPULLER-POWER-140MM

Description: Pour l'insertion et la fixation d'électrodes à broches PinPuller Power dans une grille
Quantité: 1 x
1 x
Anneau dextraction PinPuller® Power

PULRG-F.PINPULLER-POWER

Description: Diamètre interne : 33 mm
Quantité: 1 x
1 x
Croisillon dextraction PinPuller® Power

PULLCRSPCE-F.PINPULLER-POWER-2ROWS

Description: Pour le montage d'électrodes d'extraction PinPuller Power à 2 rangées
Quantité: 1 x
1 x
Electrode à broches PinPuller® Power

PULLELTRD-F.PINPULLER-POWER-15FOLD

Description: Conception à 2 rangées pour la rectification de déformations importantes au niveau de la tôle de carrosserie, 15 électrodes
Quantité: 1 x
1 x
Electrode à broches PinPuller® Power

PULLELTRD-F.PINPULLER-POWER-29FOLD

Description: Conception à 2 rangées pour la rectification de déformations importantes au niveau de la tôle de carrosserie, 29 électrodes
Quantité: 1 x
1 x
Electrode à broches PinPuller® Power

PULLELTRD-BT-(F.PINPULLER-POWER)-27FOLD

Description: Conception à 2 rangées pour la rectification de déformations importantes au niveau de la tôle de carrosserie, incurvée pour les passages de roue
Quantité: 1 x
Fraise PinPuller<SUP>®</SUP>
1 x
Fraise PinPuller®

CORRECTEUR PINPULLER

Description: Pour limage et redressage de toutes les électrodes à broches.
Quantité: 1 x
1 x
Lime fraisée plate large DIN 7261, forme A

LIME DATELIER, MOULE A, 2 LIMES, 150MM

Description:
Rugosité: 2; Longueur de lime: 150 mm
Quantité: 1 x
1 x
Manche de lime en plastique

MANCHE DE LIME, 110MM

Quantité: 1 x
1 x
Pointeau

POINTE À TRACER

Description: Pointeau à revêtement carbure avec clip de retenue
Quantité: 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans version courte

CLE MALE-6PANS-COUDEE-COURTE-6X90

Description:
6 mm
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marteau à inertie universel

MARTEAU À INERTIE UNIVERSEL

Pour le redressement des déformations sur les tôles métalliques, 4 kg