Kit de connecteurs de mise à la terre, acier
Kit de connecteurs de mise à la terre, acier
Art. N° 4952500085
EAN 4056807472225
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de profil | I |
Convient pour largeur de flûte | 8 mm |
Diamètre (d1) | 24 mm |
Longueur (l1) | 200 mm |
Hauteur d'installation (h2) | 19 mm |
Matière | Cuivre |
Finition | Etamé |
Conforme à la norme RoHS | Oui |