Kit de colliers coupe-feu
Kit collier coupe-feu en rouleau EC-240
KIT COLLIER COUPE FEU EC 240
Art. N° 0893304700
EAN 4050641682901
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour conduits droits
- Possibilité de distance nulle avec l'agrément général aBG Z-19.53-2551
- Convient pour la rénovation
- Possibilité d'installer des fixations au niveau du col de la cheville
- Faible hauteur de montage
- Installations dans les angles possibles
- Peu de points de fixation ; seulement trois cosses de dia. 110 mm
- Avec une hauteur de col de cheville ≥ de dia. 110 mm, la hauteur de montage est de 40 mm seulement
- Col de cheville continu, indépendant du diamètre du tuyau
- S'installe dans les espaces très restreints
- Contenu de la livraison
10 m d'enveloppe de tuyau intumescente, 3 m de ruban en acier inoxydable, 18 crochets de fixation
Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2549
Pour plus d'informations sur le type de montage adapté, se reporter au type d'homologation général Z-19.53-2549
| Matériaux supports | Mur plein ≥ 100 mm Cloison légère ≥ 100 mm Plafond plein ≥ 150 mm | |||||||||||||||||||
| Isolations adaptées | Manchon de protection anti-bruit en PE avec diamètre d'épaisseur de l'isolant de 4 mm | |||||||||||||||||||
| Tuyaux adaptés | Tuyaux PVC, PE et PP Tuyaux en plastique renforcé de minéraux comme Poloplast - Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db | |||||||||||||||||||
| Diam. de tuyau (mm) | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Epaisseur de l'isolant (mm) | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Nombre d'enroulements par pièce | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Longueur de ruban requise (mm) | 250 | 320 | 320 | 360 | 375 | 440 | 685 | 780 | 800 | 895 | 1290 | 1400 | 1545 | 1660 | 2190 | 2425 | 2860 | 3050 | 3365 | 3530 |
| Nombre de liaisons métalliques par pièce | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Nombre de crochets par collier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Les valeurs indiquées peuvent varier en fonction du matériau du tuyau utilisé ou des conditions locales. L'ATE doit être consulté et obligatoirement respecté | ||||||||||||||||||||
| Nombre minimal de crochets de fixation | Cloisons légères, murs pleins et plafonds pleins |
| Conduit droit | |
| Jusqu'à ≤ 50 mm de diamètre extérieur de tuyau | 2 |
| Jusqu'à ≤ 110 mm de diamètre extérieur de tuyau | 3 |
| Jusqu'à ≤ 160 mm de diamètre extérieur de tuyau | 4 |
Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2549
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation dans un système F4 avec collier EC F4 pour bandage de câbles
- Pour les conduits de mur et de plafond conformément à la classe de résistance au feu
- Pour tuyaux inflammables isolés et non isolés d'un diamètre extérieur jusqu'à 160 mm, en option avec un manchon de protection anti-bruit en PE
- Manchon de protection anti-bruit en PE avec diamètre d'épaisseur de l'isolant de ∅ 4 mm
- Isolant en caoutchouc synthétique pour les tuyaux en plastique, en acier, en acier inoxydable et en cuivre
- Tuyaux en PVC, PE, PP
- Tuyaux en plastique renforcé de minéraux comme Poloplast - Polokal NG, Wavin - SI Tech, Geberit - Silent PP, Rehau - Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir - TRIplus, Mainpex - Mainpower
- Tuyaux composites multicouches comme Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50/alpex L
Nombre de pièces de l'assortiment | 20 PCS |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN EN 13501 |
Épaisseur | 2 mm |
Classe de résistance au feu | EI120 |
Convient pour tube plastique (diamètre extérieur) | 160mm |
Convient pour tuyau de transport max. | 160 mm |
Convient pour tuyau de transport min. | 32 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!