Kit de clés pour joint à rotule de tirant 3 pièces
Kit clés pour rotules axiales 1/2 pouce
KIT CLE 1/2 POUR ROTULES AXIALES
Art. N° 1952001025
EAN 4250158149014
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contenu de la livraison
- 1 outil d'actionnement
- 1 pièce de préhension, ∅ 32–37 mm et 37–42 mm, une de chaque
Consulter les instructions du fabricant pour une utilisation avec des clés dynamométriques.
Fiches de données de sécurité(X)
Voiture de tourisme/véhicule utilitaire
Surplat | 30mm |
Diamètre min. | 32 mm |
Diamètre max. | 42 mm |
Entrainement | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Longueur | 435 mm |
Type de véhicule | Voiture de tourisme et fourgonnette |
Nombre de pièces | 3 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 5600,000 g |