Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit de clé à douilles pour bougie de préchauffage 3/8 pouce

Insert douille bougie allum. 3/8in, fonct. serr.
DOUILLE BOUGIE 3/8-6 PANS 16MM

Art. N° 071551 536

EAN 4045989113217

Prix affichés aux clients après connexion
Kit de clé à douilles pour bougie de préchauffage 3/8 pouce

Art. N° 071551 536
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
Cardan avec fonction de serrage


Empêche toute inclinaison accidentelle de la bougie de préchauffage



Fixation : Cliquet à bille double et bague fendue spiralée



Conception : chromée, polie



Entraînement : 3/8 pouce, rainure à loquet à bille



Embout : Hexagonal

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • SW 8, par ex. VW, MB, Smart, Fiat et Opel

  • SW 9, par ex. moteurs Multijet Fiat 1.3 L

  • SW 10, par ex. VW et Audi TDI, MB CDI, Smart et Skoda

  • SW 12, par ex. MB 201 et 202, Opel, BMW et Ford

Surplat

8mm

Longueur (L1)

89 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

12 mm

Diamètre de l'emmanchement (D2)

19 mm

Profondeur de clé à douille (t)

7,5 mm

Poids du produit (par pièce)

78,000 g