Kit de clé à douilles pour bougie de préchauffage 3/8 pouce
Insert douille bougie allum. 3/8in, fonct. serr.
DOUILLE BOUGIE 3/8-6 PANS 16MM
Art. N° 071551 532
EAN 4045989113163
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Cardan avec fonction de serrage
Empêche toute inclinaison accidentelle de la bougie de préchauffage
Fixation : Cliquet à bille double et bague fendue spiralée
Conception : chromée, polie
Entraînement : 3/8 pouce, rainure à loquet à bille
Embout : Hexagonal
Fiches de données de sécurité(X)
- SW 8, par ex. VW, MB, Smart, Fiat et Opel
- SW 9, par ex. moteurs Multijet Fiat 1.3 L
- SW 10, par ex. VW et Audi TDI, MB CDI, Smart et Skoda
- SW 12, par ex. MB 201 et 202, Opel, BMW et Ford
![]() | |
Surplat | 12mm |
Longueur (L1) | 71 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 17 mm |
Diamètre de l'emmanchement (D2) | 19 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 6 mm |
Poids du produit (par pièce) | 79,000 g |