Kit de chevilles pour isolation SHARK® ISO Acier zingué
Kit chevilles pour isolation SHARK ISO acier zingué
Art. N° 590350096
EAN 4062856817887
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pré-assemblé avec un goujon filetage bois et métrique en acier zingué M10x120
- Fonctionne dans tous les matériaux isolants résistants à la compression courants
- Se visse parfaitement sans pré-perçage du matériau isolant
- Pour les couches minces d'enduit < de 4 mm, aucun pré-perçage n'est nécessaire
- Montage rapide et économique sans formation de ponts thermiques
- Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement (PP de haute qualité)
- Pour utilisation avec visseuse sans fil
- Fixation par verrouillage de forme
- Plage de températures applicable : -20°C à +100°C
- Application dans les matériaux isolants résistants à la compression avec ou sans enduit
- Le jeu SHARK® ISO en acier zingué galvanisé ne doit pas être utilisé à l'extérieur ni dans les pièces humides
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour la fixation des tuyaux de gouttière (collier) en conjonction avec un goujon filetage bois et métrique
- Avant l'assemblage, les réglementations régionales régissant la fixation des tuyaux de gouttière doivent être consultées
- Le réajustement de la vis pré-assemblée n'est pas garanti pour les matériaux isolants en fibre de bois soumis à un frottement particulier (la vis ne peut pas être desserrée)
- Il est recommandé de poser les chevilles et les vis séparément afin de permettre le réajustement dans les matériaux isolant en bois
Longueur (l) | 95 mm |
Diamètre de perçage dans crépis/bardage (d) | 28 mm |
Finition de la vis | Galvanisé |
Matière | PP renforcé de fibre de verre |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 |
Diamètre de filetage (d Gew) | 10 mm |
Matière de la vis | Acier |
Nombre de pièces de l'assortiment | 4 PCS |
Profondeur de pose (hs) | 95 mm |
Résistance thermique min. | -20 °C |
Résistance thermique max. | 100 °C |
Épaisseur du support min. (d) | 95 mm |
Distance au bord (ar) | 150 mm |
Profondeur de vissage de la vis max. (da) | 70 mm |
Résistance à | Vieillissement, Décomposition, Intempéries |
Entraxe (a) | 300 mm |
| Données de performances | |||||
| Cheville | 95 | ||||
| Isolant | EPS 032 | PU 024 | Fibre de bois 039 | Fibre minérale 035 | |
| Charges recommandées | Frec.1) [kN] | 0,09 | 0,14 | 0,1 | 0,06 |
| Entraxe | a ≥ [mm] | 300 | |||
| Distance au bord | c ≥ [mm] | 150 | |||
| Profondeur d'ancrage | hs [mm] | 95 | |||
| Dimensions du goujon filetage bois et métrique | dfil. [mm] | 10x120/M10 (pré-assemblé) | |||
| Matériau de la vis | Acier zingué/acier inoxydable A2 | ||||
| Perçage nominal∅ | dnom. [mm] | Pas de pré-perçage nécessaire dans les matériaux isolants | |||
| Élément de fixation | d fil. [mm] | M10 | |||
| Percer un trou∅ dans une couche d'enduit d'une épaisseur ≤ de 4 mm | d [mm] | Pour les couches d'enduit d'une épaisseur ≤ de 4 mm, aucun pré-perçage n'est nécessaire | |||
| Percer un trou∅ dans une couche d'enduit d'une épaisseur de 4 mm ou un panneau de façade | d [mm] | 30 | |||
| 1) Pour Frec. les valeurs sont définies dans le sens de traction | |||||
GOUJ-DBL FIL-4.6-CLE8/TX25-(A2K)-M10X120
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!