Kit de chargeur Pour lampe portative à LED sans fil WLH 1.3 et 1.5
Chargeur sans fil lampe portative LED WLH1.3/1.5
CHRGSET-(F.HNDLAMP-0827940113/115)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Alimentation 100 - 240 V
- Ligne de raccordement 1 200 mm USB/micro USB
- Ligne de raccordement 1 200 mm USB/min DC
Fiches de données de sécurité(X)
Indice de protection IP | IP 20 |
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Tension nominale 2 max. | 240 V/CA |
Tension nominale 2 min./max. | 100 / 240 V/CA |
Longueur de câble | 1200 mm |