Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit de boîte à fusibles

Bloc fusible
KIT FUSIBLES-VUL-SIKAS1

Art. N° 096381 081

EAN 4065233046207

Prix affichés aux clients après connexion
Kit de boîte à fusibles

Art. N° 096381 081
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
Pour la fixation de circuits électriques de 12 V individuels tels que l'éclairage, des prises triples, etc.
  • Plusieurs circuits peuvent être connectés

  • Protection individuelle par fusible des circuits

  • Tension d'entrée maximale jusqu'à 36 V

  • Contient tous le matériel requis pour la connexion

  • Champs de fusibles marquables

  • Voyant LED pour contrôle rapide du fonctionnement

  • Maximum 30 A par circuit
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces

30 PCS

Longueur

90 mm

Largeur

90 mm

Hauteur

35 mm

Poids du produit (par pièce)

0,620 kg

Tension d'entrée max.

32 V

Courant d'entrée max.

100 A

Courant de sortie max.

30 A