Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit de baguette de tirage pour professionnels

Kit Pro tige-poussoir

Art. N° 0975813100

EAN 4053479203164

Prix affichés aux clients après connexion
Kit de baguette de tirage pour professionnels

Art. N° 0975813100
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
Technologie de base quasiment incassable permettant d'obtenir des rayons de torsion extrêmes et une stabilité de la forme élevée.

Eléments de fixation en acier inoxydable



Pas de bords en about ni de croisements de filetages



Kit de 19 pièces, dans un sac de rangement pratique


  • 2 tiges-poussoirs jaunes ∅ 4,6 mm 1 000 mm M6

  • 3 tiges-poussoirs noires ∅ 5,6 mm 1 000 mm M6

  • 5 tiges-poussoirs rouges ∅ 7,6 mm 1 000 mm M6

  • 1 crochet à glissement avec fonction d'inclinaison M6

  • 1 LED M6 (1 Micro / AAA / LR03 - non incluse dans le contenu de la livraison)

  • 1 Powerglider M6

  • 1 aimant M6

  • 1 chaînette à boules 0,5 m M6

  • 1 œillet avec anneau M6

  • 1 crochet d'accrochage M6

  • 1 filetage de raccordement M6

  • 1 sac de rangement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Plafonds suspendus, installations en sous-sol, murs secs, conduits de câble, puits de montée, dans lesquels il n'y a pas de guidage de câble disponible, ou qui sont trop flexibles pour les systèmes tire-câble standard du marché.

Nombre de pièces de l'assortiment

19 PCS

Kit de baguette de tirage pour professionnels comprenant:
2 x
Baguette tire-fils en basalte

PSHROD-CBLFEDSYS-YELLOW-M6-D4,6-L1000

Description:
Diamètre: 4.6 mm
La technologie de fibre de basalte quasiment incassable permet d'obtenir des rayons de torsion extrêmes et une stabilité de la forme élevée.
Quantité: 2 x
3 x
Baguette tire-fils en basalte

PSHROD-CBLFEDSYS-BLACK-M6-D5,6-L1000

Description:
Diamètre: 5.6 mm
La technologie de fibre de basalte quasiment incassable permet d'obtenir des rayons de torsion extrêmes et une stabilité de la forme élevée.
Quantité: 3 x
5 x
Baguette tire-fils en basalte

PSHROD-CBLFEDSYS-RED-M6-D6,6-L1000

Description:
Diamètre: 7.6 mm
La technologie de fibre de basalte quasiment incassable permet d'obtenir des rayons de torsion extrêmes et une stabilité de la forme élevée.
Quantité: 5 x
1 x
Jeu daccessoires pour tire-fils 5 pièces

AY-SET-M6-5TLG-PSHROD

Quantité: 1 x
1 x
Tête flexible avec embout à œil spécial

TETE DE GUIDAGE FLEXIBLE M6

Description: Avec compensation intégrée de la torsion
Quantité: 1 x
1 x
Crochet à glissement avec fonction dinclinaison pour tige-poussoir

GLIDHOK-F.PSHROD-M6

Description: Contourne les obstacles jusqu'à 6,5 cm
Quantité: 1 x
1 x
Eclairage à LED pour tiges-poussoirs

LAMP-F.PSHROD-LED-M6

Description: Impact-resistant design
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chaussette de tirage M6 pour tire-fils CPS

CBLGRP-F.CBLFEDSYS-(9-13MM)

Pour tire-fils CPS
x 1 pcs
Chaussette de tirage à boucle et pivotante

AY-CBLPULLSOCK-CBLFEDSYS-(9-15MM)

Pour tire-fils CPS
x 1 pcs
Chaussette de tirage à boucle et pivotante

AY-CBLPULLSOCK-CBLFEDSYS-(15-19MM)

Pour tire-fils CPS
x 1 pcs
Chaussette de tirage à boucle et pivotante

AY-CBLPULLSOCK-CBLFEDSYS-(19-25MM)

Pour tire-fils CPS
x 1 pcs
Chaussette de tirage à boucle et pivotante

AY-CBLPULLSOCK-CBLFEDSYS-(25-31MM)

Pour tire-fils CPS