Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit d'outils universels 17 pièces - JEU OUTILS EXTR. ET PRES. SS COFFRET Kit d'outils universels 17 pièces - JEU OUTILS EXTR. ET PRES. SS COFFRET Kit d'outils universels 17 pièces - JEU OUTILS EXTR. ET PRES. SS COFFRET Kit d'outils universels 17 pièces - JEU OUTILS EXTR. ET PRES. SS COFFRET Kit d'outils universels 17 pièces - JEU OUTILS EXTR. ET PRES. SS COFFRET Kit d'outils universels 17 pièces - JEU OUTILS EXTR. ET PRES. SS COFFRET
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sl_pFgMdR1E

Kit d'outils universels 17 pièces - JEU OUTILS EXTR. ET PRES. SS COFFRET - 1
Kit d'outils universels 17 pièces - JEU OUTILS EXTR. ET PRES. SS COFFRET - 2
Kit d'outils universels 17 pièces - JEU OUTILS EXTR. ET PRES. SS COFFRET - 3
Kit d'outils universels 17 pièces - JEU OUTILS EXTR. ET PRES. SS COFFRET - 4
Kit d'outils universels 17 pièces - JEU OUTILS EXTR. ET PRES. SS COFFRET - 5
Kit d'outils universels 17 pièces - JEU OUTILS EXTR. ET PRES. SS COFFRET - 6

Kit d'outils universels 17 pièces

Kit d'outils de presse universel sans boîtier
JEU OUTILS EXTR. ET PRES. SS COFFRET

Art. N° 1952001258

EAN 4250158120549

Prix affichés aux clients après connexion
Kit d'outils universels 17 pièces

Art. N° 1952001258
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
Jeu équipé de tous les embouts de pression et toutes les pièces de pression pour le travail sur les fusées de roues, d'essieu, rotules et silentblocs

Contenu de la livraison :


  • 1 pont avec filetage

  • 1 pont sans filetage

  • 2 bras de support, 500 mm

  • 4 vis Allen M22 x 2,5

  • 1 tuyau de pression de chaque, diamètre 80/90 x 130 mm, diamètre 80/90 x 42 mm

  • 1 manchon de pression de chaque, diamètre 65 x 145 mm, diamètre 65 x 42 mm

  • 1 plateau adaptateur (épaulé) pour le montage des manchons de pression

  • 1 pièce pressée, diamètre 65 x 65 mm

  • 1 tige de pression de chaque, diamètre 31 x 250 mm, diamètre 31 x 140 mm

  • 1 adaptateur à chocs
Indication

La livraison n'inclut ni vérin hydropneumatique ni vérin hydraulique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Véhicules utilitaires universels, bus, machines agricoles, véhicules de chantier, construction d'usines, génie mécanique

Capacité de serrage min.

130 mm

Capacité de serrage max.

295 mm

Capacité de serrage min./max.

130-295 mm

Epaisseur de serrage max.

500 mm

Poids du produit (par pièce)

35000,000 g