Kit d'outils pour capteur de stationnement VAG
Kit outils pour capteur stationnement VAG 14 pcs
KIT D'OUTILS P.CAPTEURS STATION. VW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fourni avec des enclumes de centrage nécessaires pour positionner le support du capteur avec précision au centre de l'orifice, permettant ainsi la fixation.
- Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures. Cela permet de préserver l'apparence d'origine après la réparation.
Contenu de la livraison :
- 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 18,2 mm
- 1 x adaptateur magnétique, diamètre 17,8 mm pour VW/Seat
- 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 18,4 mm
- 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 26,0 mm
- 1 x poinçon, diamètre 26,5 mm (C.A.S.)
- 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 26,7 mm
- 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 28,1 mm
- 1 x poinçon, diamètre 29,3 mm (C.A.S.)
- 1 x poinçon, diamètre 38,9 mm (C.A.S.)
- 1 x entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes
- 1 x foret, diamètre 10 mm
Des poinçons pour capteurs C.A.S. (Capteur d’Aide au Stationnement) sont fournis sans adaptateur magnétique en raison de la position oblique d'installation.
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces | 16 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 3090.000 g |