Kit d'outils pour capteur de stationnement Opel/Vauxhall
Kit d'outils pour capteur de stationnement Opel 4p
KIT OUT. CAP. STAT. Ø24,0 OPEL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fourni avec des enclumes de centrage nécessaires pour positionner le support du capteur avec précision au centre de l'orifice, permettant ainsi la fixation.
- La qualité des orifices percés garantit des résultats de travail précis et offre des bords d'orifice propres et sans bavure. Cela garantit que l'aspect d'origine est conservé après la réparation.
Contenu de la livraison :
- 1 x kit mandrin/enclume de centrage, 2 pièces Ø24,0 mm
- 1 x entraînement de mandrin 3/8 pouce avec roulement à billes
1 x foret Ø10 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour constructeur du véhicule | Opel/Vauxhall |
Nombre de pièces | 4 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 736.200 g |
Diamètre | 24 mm |