Kit d'outils de vissage d'arbre de transmission
Kit d'outils de vissage d'arbre de transmission
KIT COMPL. INSERTION ARB TRANSMI



Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Outil d'extraction d'arbre de transmission dans le moyeu de roue. Spécialement conçu pour les véhicules avec un haut niveau de précision d'ajustage entre le profil de cannelures de l'arbre de transmission et celui du moyeu de roue.
- Ce kit offre une application particulièrement universelle grâce à ses 12 adaptateurs différents.
- Convient pour une traction dans un moyeu de roue.
- Deux adaptateurs à vis sont également inclus dans le contenu de la livraison pour le raccord au filetage d'arbre de l'essieu avec un marteau à inertie. Cela permet d'extraire le joint externe de l'arbre de transmission à l'aide d'un marteau à inertie existant ou disponible en option.
Contenu de la livraison :
- 10 x manchons de serrage pour les filetages mâles des arbres de transmission, M16x1,5/M18x1,5/M20x1,0/M20x1,25/M20x1,5/M22 x1,0/M22x1,5/M24x1,5/M27x1,5/M30x1,5
- 2 x boulons de traction pour filetages femelles d'arbres de transmission M14x1,5/M16x1,5
- 1 x adaptateur de connexion M12x1,25/M16x1,5
- 1 x broche de traction M16/M12, L=300 mm
- 1 x support pour cloche de moyeu de roue, 1-1/2"x16T
- 1 x bague de support avec roulement de pression
- 1 x écrou de tension M16
- 2 x adaptateurs pour la dépose des joints de l'arbre de transmission
Pour une utilisation exclusive avec extracteur de moyeu de roue 1952003290.
- VW/Audi/Seat/Skoda/BMW/Mercedes/Opel/Renault/Peugeot/Porsche (Cayenne), etc.
- Pour arbres de transmission avec fixation à écrou (courant) et fixation à boulon (par ex. VW/Audi)
Nombre de pièces de l'assortiment (10) | 19 |
Matière (30) | Acier à outils |
Poids du produit (par pièce) (40) | 3331.000 g |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)