Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit d'outils de roulement de roue, Ford, 32 pcs

Kit d'outils de roulement de roue, Ford, 32 pcs
KIT OUTILS P/RLTS ROUES FORD TRANSIT

Art. N° 1952003645
EAN 4061975186683

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

For safely removing the front bearing unit from the axle casing
  • Le disque de frein peut alors être séparé de l'ensemble de roulement

  • Adapté aux travaux sur les roues motrices à l'avant et à l'arrière

  • Les roulements de roue et le moyeu de roue peuvent être réutilisés tant qu'ils ne sont pas endommagés

  • Il n'est pas nécessaire de déposer le joint de support et l'arbre d'entraînement

  • Un total de 5 pieds de support assure une répartition optimale de la force, en particulier dans les carters de roulement fortement corrodés et grippés


Contenu de la livraison :


  • 1 plaque de support

  • 1 plaque de montage de l'axe

  • 1 broche avec clé à chocs

  • 1 goupille de guidage

  • 5 pieds de support longs et 5 pieds de support courts
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Ford Transit Custom à partir de l'année-modèle 2012

  • Ford Transit Generation 7 à partir de l'année-modèle 2012

Nombre de pièces

32 PCS

Poids du produit (par pièce)

12940.000 g