Kit d'outils de dépose d'injecteurs Pour moteurs M9R 2.0 dCi
Kit de dépose d'injecteurs M9R 23 pcs
OUTIL DEPOSE INJEC M9R 2,0DCI
Art. N° 1952003560
EAN 4058794286779
Prix affichés aux clients après connexion
Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 014/44.55.66.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Cet assortiment d'outils peut être utilisé pour déposer en toute sécurité les injecteurs grippés sur les moteurs M9R et M9T.
- Le système peut être utilisé à différents points de rupture pour permettre la dépose complète de l'injecteur.
- Tous les outils sont parfaitement adaptés à la conception et aux points d'appui de ces moteurs.
- Le jeu comprend une broche de traction M18 avec roulement à pression pour le fonctionnement mécanique. Si l'injecteur est très rouillé ou fortement cokéfié, nous recommandons l'utilisation du piston creux MECA-HYDRAULIQUE 12 tonnes en option, réf. 1952004080
- Cet outil permet la dépose dans l'état sans endommager la culasse. Permet un gain de temps et d'argent considérable.
Options de dépose :
- Avec injecteur complet : L'injecteur peut être réutilisé sans étalonnage.
- Avec la griffe d'extraction et l'adaptateur pour filetage de ligne d'injection sans démontage partiel depuis l'extérieur : Le système fonctionne sur deux points de l'injecteur.
- Avec un injecteur cassé : L'injecteur doit être remplacé. Le système comprend plusieurs outils pour la création de filetages de montage à différents niveaux de rupture
- Extraction mécanique ou hydraulique à l'aide d'une broche de traction (en option)
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces | 23 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 9740,000 g |