Kit d'outils de dépose d'injecteur, Ford 2.0 Ecoblue
Kit de démontage pour injecteur Ford 2.0 TDCI, 34 pièces
KIT OUTILS DEMONT.INJ.FORD 2.0 ECOBL
Art. N° 1952003535
EAN 4061975527042
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Plusieurs options de dépose de l'injecteur
- Extraction de l'injecteur complet à l'aide d'un extracteur à fourche. Un démontage partiel n'est donc pas nécessaire.
- Extraction de l'injecteur endommagé à l'aide de la broche de traction.
- Pour des injecteurs particulièrement grippés, nous conseillons d’utiliser notre vérin mécahydraulique à piston creux de 12T
Contenu de la livraison
- 1 traverse
- 2 x pieds d'appui
- 1 butée à billes
- 1 x écrou de pression
- 1 x broche de traction M18x1,5, avec insert plastique
- 1 x broche de traction M18x1,5
- 1 x broche de traction M18x1,5/M18x1,5
- 1 x adaptateur M18x1,5/M18x1,5
- 1x extracteur à fourche M18x1,5
- 1x poignée pour tubulure d’injection
- 1 x support pour taraud M16x1,5
- 1 x taraud M16x1,5
- 1x extracteur pour corps d’injecteur
- 1 x aimant récupérateur
- 2 x clé Allen
Fiches de données de sécurité(X)
- Ford 2.0 Eco Blue – moteurs à partir de 2016 en Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit et Custom (à partir de 2018) etc.
- Codes moteur YLFS 77 kW – YLF6 77 kW – YMFS 96 kW – YMF6 96 kW – YNFS 125 kW – YNF6 125 kW – YLR6 77 kW – YMR6 96 kW – YNR6 125 kW
Nombre de pièces | 19 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 6580,000 g |