Kit d'outils de capteur de stationnement Dacia 4 pièces
Kit d'outils pour capteurs stationn. Dacia, 4 pcs
Art. N° 1952004880
EAN 4062856842490
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Mise à niveau et installation professionnelles
- Les poinçons de haute qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures
- Cela permet de préserver l'aspect d'origine après la réparation
Contenu de la livraison :
- 1 jeu de poinçon/centreur, 3 pièces, diamètre 34,5 mm
- 1 jeu de poinçon/centreur, 3 pièces, diamètre 37,5 mm
- 1 entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes
- 1 foret, diamètre 10 mm
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour pare-chocs avant intérieur et extérieur de Dacia Duster II
- Pour installation PDC directement sur les pare-chocs
Convient pour constructeur du véhicule | Dacia |
Nombre de pièces | 8 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 1088,000 g |