Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit d'outils d'évasement pour câbles de frein 10 pièces

Kit d'outils d'évasement pour câbles de frein
JEU MOBILE D'OUTILS D'ÉVASEMENT UNIVERS.

Art. N° 071491 001

EAN 4052703817153

Prix affichés aux clients après connexion
Kit d'outils d'évasement pour câbles de frein 10 pièces

Art. N° 071491 001
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
Pour usage universel et notamment une utilisation directement sur les véhicules.

Compact


  • Petite unité hydraulique manuelle hautes performances

  • Force de pression de 2,5 t

  • Permet de réaliser les travaux d'évasement directement sur le véhicule


Economique


  • Verrouillage sans outil de l'unité hydraulique manuelle et embase

  • Permet de ne pas avoir recours à un outil supplémentaire et d'économiser un temps de travail précieux


Facile à utiliser


Fonctionnement simple de l'unité hydraulique manuelle



Sûr


  • Mors de serrage fabriqués avec précision

  • Aucune nervure sur les surfaces internes du mors de serrage. Le revêtement du câble de frein n'est pas endommagé.
Indication

Types de bridage : SAE (convexe), évasement DIN E, DIN (convexe), évasement DIN F, SAE/DIN (bride double)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour câbles de frein et d'embrayage des voitures de tourisme, peut être utilisé sur des tubes en cuivre, en acier et en aluminium

Kit d'outils d'évasement pour câbles de frein 10 pièces comprenant:
1 x
Outil de bridage universel mobile

FLGTL-F.071491001

Quantité: 1 x
1 x
Kit mors de serrage pour évasement tuyau de frein pour outil dévasement universel mobile

CLMPJAWSET-F.FLARTL-4,75MM-3/16IN

Description:
4.75 mm
Quantité: 1 x
1 x
Kit mors de serrage pour évasement tuyau de frein pour outil dévasement universel mobile

CLMPJAWSET-F.FLARTL-5,00MM

Description:
5 mm
Quantité: 1 x
1 x
Kit mors de serrage pour évasement tuyau de frein pour outil dévasement universel mobile

CLMPJAWSET-F.FLARTL-6,00MM

Description:
6 mm
Quantité: 1 x
1 x
Mandrin à border SAE – OP1 pour outil dévasement universel mobile

FLARMNDRL-SAE-OP1-(4,75-5,0MM)

Description:
5 mm; 4.75 mm
Quantité: 1 x
1 x
Unité hydraulique pour évasement de tuyau de frein pour outil dévasement universel mobile

HYDRUNT-F.071491001

Quantité: 1 x
1 x
Mandrin à border SAE – OP1 pour outil dévasement universel mobile

FLARMNDRL-SAE-OP1-6,00MM

Description:
6 mm
Quantité: 1 x
Mandrin à border DIN pour outil d'évasement universel mobile
1 x
Mandrin à border DIN pour outil dévasement universel mobile

FLARMNDRL-DIN-UNI-FLARTL-6,00MM

Description:
6 mm
Quantité: 1 x
1 x
Mandrin à border SAE – OP2 pour outil dévasement universel mobile

FLARMNDRL-SAE-OP2-(4,75-6,0MM)

Description:
4.75 mm; 5 mm; 6 mm
Quantité: 1 x
1 x
Mandrin à border DIN pour outil dévasement universel mobile

FLARMNDRL-DIN-UNI-FLARTL-(4,75-5,0MM)

Description:
5 mm; 4.75 mm
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coupe-tubes compact

MINI COUPE TUBE 3-16MM

Découpe facile des tuyaux en aluminium, en cuivre et métalliques à paroi fine
x 1 pcs
Ebavureur intérieur et extérieur

BUISFREES BINNEN - BUITEN 1100E

Pour l'ébavurage de tubes en aluminium, cuivre et acier doux