Kit d'outil spécial pour la pose et dépose professionnelle des courroies élastiques
Kit d'outils pose/dépose pour courroies élastiques
KIT OUTILS PR COURROIES ELAST 15PCES
Art. N° 1952004140
EAN 4056807557281
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les courroies élastiques entraînent les accessoires du véhicule, comme le
générateur, le ventilateur, la pompe à eau, le compresseur de
climatisation, la direction assistée, etc.
Les marques de courroies sont par exemple Gates (Strecht Fit™),
ContiTech (courroie Conti-V Multirib Elast),
Optibelt (courroies EBK) - L'assortiment particulièrement important garantit une
couverture d'environ 95 % du parc - Les courroies et les poulies ne sont pas endommagées !
- Convient aux poulies simple et double
- Notice d'utilisation et liste complète d'applications fournies !
Contenu de la livraison :
- 1 x outil de pose de courroie, court, type 1, pour poulies doubles
- 1 x outil de pose de courroie Ø50, type 2, largeur de rainure 3,1 mm
- 1 x outil de pose de courroie Ø50, type 3, largeur de rainure 10,4 mm
- 1 x jeu de vis de réglage, 2 pièces pour outils de pose de courroie, types 1, 2, 3
- 1 x outil de pose de courroie Ø32, type 4
- 1 x vis de réglage, 3 pièces, pour outil de pose, type 4
- 1 x outil de dépose de courroie
- 1 x positionneur de courroie avec pièce de serrage pour pompe à eau, Ford/Volvo
- 1 x adaptateur pour poulie double de vilebrequin, Ford/Volvo
- 1 x dispositif de marche à vide du moteur ½, bilatéral, BMW
- 1 x outil d'entretoise, aluminium, 1,8+2,2D véhicules utilitaires
- 1 x outil de pose de courroie, plastique, 1,8+2,2D véhicules utilitaires
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisation universelle pour les voitures/SUV et les véhicules utilitaires légers. Pour différents modèles parmi les marques suivantes : BMW/Audi/Seat/Skoda/VW/Chrysler/Ford/Mazda/Mercedes/PSA/Fiat/Iveco/Volvo/Lancia etc.
Nombre de pièces | 15 PCS |
Matière | Acier à outils |
Poids du produit (par pièce) | 3255,000 g |