Kit d'outil expanseur pour bride de serrage Universel
Kit d'outil expanseur pour bride de serrage 15 pcs
KIT ECARTEUR JAMBE DE FORCE
Art. N° 1952003280
EAN 4058794286434
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour faciliter la dépose et la pose d'amortisseurs, de rotules de suspension, de joints à rotule, d'arbres de transmission, etc.
- Expansion des brides de serrage sur les porte-fusées, cardans de direction, etc.
- Coins d’expansion à angles aigus et obtus pour les espaces de travail de différentes largeurs et profondeurs
- Evite l'endommagement (fatigue/rupture de matériau) des composants (par exemple, fonte ou aluminium)
- Plus besoin de frapper avec un marteau
- Goupilles de guidage pour une fixation parfaite au composant – antidérapant
- Livré avec ponts standard et double, le dispositif est également compatible avec les essieux VAG à 4 barres
Contenu de la livraison
- 1 traverse standard (pour un coin d'expansion)
- 1 traverse double (pour deux coins d'expansion)
- 2 bras pour traverse
- 2 broches de pression avec monture pour coin d'expansion
- 4 boulons de fixation (2 x M8x10 / 2 x M10x12)
- 4 coins d'expansion (2 x 5 mm noir / 2 x 8 mm argent)
- 1 clé mâle 6 pans, 3 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment (10) | 15 |
Matière (20) | Acier à outils |
Poids du produit (par pièce) (40) | 2450,000 g |