Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit d'installation de soufflet de cardan universel, long

Kit de montage soufflet de cardan universel long

Art. N° 0820500

EAN 4024835324151

Prix affichés aux clients après connexion
Kit d'installation de soufflet de cardan universel, long

Art. N° 0820500
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
Réduction du temps d'installation pouvant aller jusqu'à 50 %

Installation sans déposer les joints de cardan et joints d'essieu



Résistant à l'huile et à la graisse



Stockage facile et économique



Inclus dans le kit fourni :


  • 1 manchon d'essieu universel

  • 1 clip de flexible universel, 7,0 x 178 mm

  • 1 clip de flexible universel, 7,0 x 368 mm

  • 1 graisse à joint haute température
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à tous les raccords à joint de cardan pour roues avant et arrière actuels, sur toutes les voitures et petits véhicules de transport (camions) jusqu'à 3,5 tonnes

Diamètre extérieur

80 mm

Diamètre extérieur 2

22 mm

Longueur

155 mm

Couleur

Noir

Design

Longue

Nombre de pièces de l'assortiment

4 PCS