Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit d'installation de soufflet de cardan universel, court

Kit de montage soufflet de cardan universel court
KIT D ASSEMBL-SOUFFLET CARDAN UNIV-COURT

Art. N° 0820550

EAN 4024835803526

Prix affichés aux clients après connexion
Kit d'installation de soufflet de cardan universel, court

Art. N° 0820550
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
Réduction du temps d'installation pouvant aller jusqu'à 50 %

Installation sans déposer les joints de cardan et joints d'essieu



Résistant à l'huile et à la graisse



Stockage facile et économique



Soufflets avec surface interne lisse



Contenu de la livraison :


  • 1 soufflet de cardan universel

  • 1 collier de serrage universel, 7,0 x 178 mm

  • 1 collier de serrage universel, 7,0 x 368 mm

  • 1 graisse à joint haute température
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à tous les raccords à joint de cardan pour roues avant et arrière actuels, sur l'ensemble des voitures et petits véhicules de transport (camions) jusqu'à 3,5 tonnes.


Convient à tous les raccords à joint de cardan pour roues avant et arrière des véhicules de marques japonaises.

Diamètre extérieur

80 mm

Diamètre extérieur 2

20 mm

Longueur

128 mm

Couleur

Noir

Design

Court

Nombre de pièces de l'assortiment

4 PCS