Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit d'extraction de roulement de roue pour Mercedes Benz Viano et Vito

Kit d'outils de roulement de roue MB 10 pièces
KIT OUTILS P/RLTS ROUES MB VIANO/VIT

Art. N° 1952003865
EAN 4062856575695

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Convient pour le montage et la dépose rapides des moyeux de roue et des roulements de roue ∅ de 92 mm sur l'essieu arrière, sans avoir à déposer le capteur ABS
  • Effectuez la réparation directement sur le véhicule ou lors de la dépose

  • Comprend une broche mécanique M20 x 500 mm conçue pour une utilisation avec un vérin hydraulique à piston creux
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Conçu pour les applications suivantes :


  • Dépose du moyeu de roue

  • Dépose de l'ancienne bague intérieure de roulement de roue du moyeu de roue

  • Dépose de l'ancien roulement de roue du corps d'essieu

  • Montage du nouveau roulement de roue dans le corps d'essieu

  • Montage du moyeu de roue


Pour l'essieu arrière Viano/Vito Mixto/Vito de l'année modèle 09/2003–2014 (Gen 2) W/V 639



  • Kit de roulements de roue de référence OE OE-6393340006/OE-639 981 04 27 S1/OE-A6399810427/OE-6399810427/OE-A6393340006/OE-A6399810427S1

  • Numéro de comparaison FAG 713 6679 80

Nombre de pièces

10 PCS

Poids du produit (par pièce)

13590.000 g