Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit d'extracteur universel Pour 6 extracteurs à deux et trois bras différents

Kit d'extracteur universel
KIT D'EXTRACTEUR UNIVERSEL (COFFRE)

Art. N° 071452 500
EAN 4024835926652

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Vaste gamme d'équipements permettant une configuration de système modulaire


L'extracteur peut être parfaitement adapté aux circonstances, qu'une préhension sécurisée à trois bras soit possible, ou que l'espace ne permette que deux points de contact.



La géométrie longue et étroite du crochet est particulièrement adaptée aux endroits difficiles d'accès


Flexibilité même dans les espaces confinés



Contenu du coffret à la livraison : une traverse à deux et trois bras (une de chaque), 9 crochets en 3 tailles, 1 broche

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de serrage extérieure (A)

130 mm

Profondeur de serrage (B1)

100 mm

Profondeur de serrage 2 (B2)

200 mm

Profondeur de serrage 3 (B3)

250 mm

Longueur d'axe

140 mm

Largeur du crochet (D)

27 mm

Longueur d'embout à crochet (E)

6 mm

Épaisseur d'embout à crochet (F)

3.6 mm

Force d'extraction max. (t max)

2.5 t

Dimension de filetage

M14 x 1,5

Surplat

17mm