Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit d'extracteur pour cage intérieure de roulement 12 pcs

Jeu extracteurs bague int. roul. roue uni, 12 pcs
KIT EXT PR BAGUE INT DE ROULEMENT

Art. N° 1952003870

EAN 4058794286632

Prix affichés aux clients après connexion
Kit d'extracteur pour cage intérieure de roulement 12 pcs

Art. N° 1952003870
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
Extracteur universel avec principe de prise unique
  • Universel pour toutes les bagues intérieures de roulement avec des diamètres à partir de 35-61 mm

  • Le profil de découpe spécial des goupilles élastiques fonctionne avec la cloche même dans les plus petits espaces de travail liés à la production pendant le serrage et permet ainsi un tirage antidérapant

  • La bague de roulement est parfaitement maintenue et peut être retirée sans être inclinée

  • Fonctionne également lorsque la roue à impulsion ABS est assemblée de manière permanente au moyeu de roue (par exemple, VW Golf)

  • Goupille élastique taille 1 convenant également aux plus petites bagues de roulement, par exemple pour Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini, etc.


Contenu de la livraison


  • 1 unité de base comprenant une broche avec cône de pression

  • 1 manchon de serrage taille 1, dia. 35-40 mm

  • 2 manchon de serrage taille 1, dia. 40-45 mm

  • 3 manchon de serrage taille 1, dia. 45-51 mm

  • 4 manchon de serrage taille 1, dia. 50-55 mm

  • 5 manchon de serrage taille 1, dia. 55-61 mm

  • 2 clés pour mandrin dia. 59,5/dia. 83,0 mm

  • 1 graisse de lubrification haute performance pour broche
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Véhicules de tourisme et utilitaires, par ex. VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat, etc.

  • Egalement pour les bagues intérieures de roulement affleurantes qui restent sur le moyeu de roue lors du remplacement du roulement de roue

Nombre de pièces

12 PCS

Poids du produit (par pièce)

7090,000 g