Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit d'extracteur interne et externe

Kit d'extracteur interne et externe
EXTRACTEUR EXTÉRIEUR-INTÉRIEUR

Art. N° 071552 40

EAN 4011231742757

Prix affichés aux clients après connexion
Kit d'extracteur interne et externe

Art. N° 071552 40
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
Le système d'extracteur variable peut être utilisé avec 2 ou 3 bras.

Changement en quelques secondes


Conversion sans aucun outil d'un extracteur interne à un extracteur externe ou d'une configuration à 2 bras à une configuration à 3 bras



Extrêmement simple et pratique


Le mécanisme à ressort permet d'actionner les 3 bras en n'en commandant que 2



Processus d'extraction particulièrement sécurisé


Sous la charge, les bras de l'extracteur se fixent encore plus fermement à mesure que la force de traction est appliquée



Traverse et crochets forgés par trempage



Axe extrêmement résistant à l'usure



Pieds fraisés avec précision


Les pièces extraites sont agrippées en douceur et de façon sécurisée



Comprend 3 bras d'extracteur internes et 3 bras d'extracteur externes

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur d'axe

190 mm

Largeur de serrage externe min./max.

7-140 mm

Largeur de serrage interne min./max.

23-130 mm

Profondeur de serrage externe

147 mm

Profondeur de serrage interne

140 mm