Kit compressiomètre pour moteurs essence, 4–17 bar
Kit compressiomètre pour moteurs essence 63 pcs
Art. N° 1952006960
EAN 4065746287197
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La fiche schéma permet une vérification fiable et est compréhensible par le client
- Jusqu'à 8 tests (+2 tests de réserve) peuvent être enregistrés sur la grande échelle
- Pour la mesure de la pression de compression, des adaptateurs spécifiques au moteur sont montés entre le moteur et le compressiomètre
- Le vaste assortiment d'adaptateurs garantit une excellente couverture des marchés/types
- L'appareil est également équipé d'un bouton de relâchement de la pression permettant de renouveler la mesure si nécessaire sans déconnecter l'appareil/l'adaptateur vissé du connecteur
Contenu de la livraison :
- 1 graveur à pression de compression essence, 4–17 bar avec flexible et sonde d'insertion
- 50 feuilles
- 1 adaptateur de bougie d'allumage court dans chaque taille : M10 x 1,00 ; M12 x 1,25 ; M14 x 1,25 ; M18 x 1,50
- 1 adaptateur de bougie d'allumage long dans chaque taille : M10 x 1,00 ; M12 x 1,25 ; M14 x 1,25
- 5 caoutchoucs de rechange pour sonde d'insertion
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 63 PCS |
Pression min. | 4 bar |
Pression max. | 17 bar |
Poids du produit (par pièce) | 2770,000 g |