Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit ASSY MDF MIX D-4 2 502 pièces

Kit ASSYplus MDF 2 502 pièces
SET ASSY MDF MIX D-4

Art. N° 0988010076

EAN 4061338057582

Prix affichés aux clients après connexion
Kit ASSY MDF MIX D-4 2 502 pièces

Art. N° 0988010076
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
Ensemble de vis complet ASSY pour panneaux MDF avec mastic et spatules

Contenu :



1 000 x , réf. Vis à bois ASSY®plus MDF0165394050


La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le MDF, elle peut être vissée sans alésage préliminaire dans l’extrémité du grain. Elle peut donc être utilisée lors de la construction de structures provisoires, par exemple.



500 x , réf. Vis à bois ASSY®plus MDF0165394060




500 x , réf. ASSY®plus MDF0165333535


La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le médium, elle peut être vissée sans réaliser un pré-perçage préliminaire dans le bois de bout.



500 x , réf. ASSY®plus MDF0165333540




1 x , réf. Jeux de spatules japonaises, acier ressort0695940920


Avec cinq de chaque taille : 50 mm, 80 mm, 100 mm et 120 mm



1 x , réf. Mastic089260202


Mastic fin haute élasticité pour boucher les pores et pour réparer les petites rayures, les rainures et les surfaces irrégulières


Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Kit ASSY MDF MIX D-4 2 502 pièces comprenant:
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF Vis pour fond de meuble
1 000 x
ASSY®plus MDF Vis pour fond de meuble

ASSY PLUS SPECIAL MDF FT TRON 3,4X35

Description: La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le médium, elle peut être vissée sans réaliser un pré-perçage préliminaire dans le bois de bout.
Quantité: 1 000 x
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF Vis pour fond de meuble
500 x
ASSY®plus MDF Vis pour fond de meuble

ASSY PLUS SPECIAL MDF FT TRON 3,4X40

Description: La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le médium, elle peut être vissée sans réaliser un pré-perçage préliminaire dans le bois de bout.
Quantité: 500 x
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF
500 x
Vis à bois ASSY®plus MDF

ASSY PLUS SPECIAL MDF FP TRED 3,9X50

Description: La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le MDF, elle peut être vissée sans alésage préliminaire dans l’extrémité du grain. Elle peut donc être utilisée lors de la construction de structures provisoires, par exemple.
Quantité: 500 x
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF
500 x
Vis à bois ASSY®plus MDF

ASSY PLUS SPECIAL MDF FP TRED 3,9X60

Description: La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le MDF, elle peut être vissée sans alésage préliminaire dans l’extrémité du grain. Elle peut donc être utilisée lors de la construction de structures provisoires, par exemple.
Quantité: 500 x
1 x
Jeux de spatules japonaises, acier ressort 20 pièces

TROUSSE LAMES JAPONAISES

Description: Avec cinq de chaque taille : 50 mm, 80 mm, 100 mm et 120 mm
Quantité: 1 x
1 x
Mastic VAKU 20

PUTY-FINE-(VAKU-20)-2000G

Description: Mastic fin haute élasticité pour boucher les pores et pour réparer les petites rayures, les rainures et les surfaces irrégulières
Quantité: 1 x