Kistgreep, type C
Kistgreep, type C
KISTGREEP-ST-(ZN)-140X90MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor gebruik op houten oppervlakken
Voor bevestiging op houten oppervlakken kunnen bijvoorbeeld ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 5 mm worden gebruikt.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Uitvoering | Voor integreren van |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Lengte (A) | 140 mm |
Breedte (B) | 90 mm |
Hoogte | 12 mm |
Lengte x breedte x diepte freesgat | 117 x 75 x 10,5 mm |
Materiaaldikte | 1,75 mm |