Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kinvaro T57 klepscharnierbeslag met instelbare veerkracht van 0 tot 240 N per veer

KLEPB KINVARO T57 LINKS

Art.-nr. F151000030

EAN 4048539201440

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kinvaro T57 klepscharnierbeslag met instelbare veerkracht van 0 tot 240 N per veer

Art.-nr. F151000030

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Flexibele aanpassing van het klepgewicht

  • Zwenkt automatisch omhoog vanaf 17°

  • Variabele openingshoek van 75° of 90°, met perfecte toegang tot de binnenkant van de kast

  • Uitstekende bedrijfseigenschappen dankzij onderhoudsvrij kunststof lager

  • Bevestigd met Euro-kraagschroeven in een rij gaten

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Links

Maximale veerkracht

240 N

Geschikt voor min./max. kasthoogte

300-600 mm

Minimale inbouwdiepte

46 mm

Openingshoek

90 graden

"Berekening klepgewicht:
Klepbreedte x klephoogte x klepdikte x soortelijk gewicht1 + handgreepgewicht2 = klepgewicht.

1 soortelijk gewicht van MDF-materiaal 0,85 kg/dm3, spaanplaat 0,65 kg/dm3, spar/dennen 0,45 kg/dm3.
2 Stanggrepen moeten een gewicht hebben van 0,1 kg per 100 mm handgreepbreedte. Wij raden een proefmontage aan."
Legenda:

F: Gezamenlijke
FAS: Overlay front zijkant
FAO: Bovenste frontsteun
Klephoogte in mm Klepgewicht inclusief handgreep
Min. kg Max. kg
300 1,0 6,2
350 1,2 4,9
400 1,4 3,8
450 1,5 3,6
500 1,7 2,9
550 1,9 2,7
600 2,1 2,5
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Euroschroef, verzonken kop, type A Type A

EUROSCHROEF-PLVZK-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Voor het aansluiten van verborgen scharnieren, conventionele scharnieren, verlengstukken en fittingen in meubelconstructie
x 500 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie