Kinvaro T 76 klepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping
Klepscharnierbeslag Kinvaro T 76
KLEPBESLAG-KINVARO-T76-SET-RAL7045
GRASS
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Meubelscharnieren boven in de kast zijn niet nodig
- Sneller te monteren
- Houdt klep veilig open in elke positie
- Andere kasten kunnen erboven worden geïnstalleerd
- Front eenvoudig en zonder gereedschap te installeren
- Directe, driedimensionale verstelling van fronten
- Onderhoudsvrij
Groot toepassingsgebied voor grote tot extra grote kleppen
- Klepbreedte: 550-1200 mm
- Klephoogte: 400-600 mm
- Veerkracht geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van kleine, lichte echt houten kleppen tot zware uitvoeringen.
- Voor diverse klepmaterialen en -gewichten, zoals hout, MDF, glas met brede aluminium of houten kozijnen.
Zeer eenvoudig te openen met een geveerd openingsmechanisme
- Kleppen zijn eenvoudig te openen en te sluiten
- Vereist slechts geringe inspanningen
Scharniergewicht altijd inclusief handgreep
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor min./max. corpushoogte | 400-600 mm |
Geschikt voor min./max. kastbreedte | 550-1200 mm |
Geschikt voor minimaal/maximaal klepgewicht inclusief handgreep | 5,2-11 kg |
Minimale inbouwdiepte | 181 mm |
Openingshoek | 110 graden |