Kinvaro T 65 klepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping
Kinvaro T 65 klepbeslag
KLEPBESLAG-KINVARO-T65-SET-RAL7045
GRASS
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Meubelscharnieren boven in de kast zijn niet nodig
- Houdt klep veilig open in elke positie vanaf 45°
- Andere kasten kunnen erboven worden geïnstalleerd
- Onderhoudsvrij
Front
- Eenvoudige montage
- Hoogteaanpassing: +/- 3 mm
Veerkracht-ondersteund openingsmechanisme
- Bijzonder handig en eenvoudig openen en sluiten van de klep
- Vereist slechts geringe inspanningen
Klepgewichten altijd inclusief handgreep
De afmetingen zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Breed scala aan toepassingen voor klepbreedte 300-1200 mm, klephoogte 250-600 mm. Veerkracht geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van kleine, lichte echt houten kleppen tot zware uitvoeringen. Voor diverse klepmaterialen en -gewichten, bijv. hout, MDF, glas met brede aluminium of houten kozijnen.
![]() | |
Geschikt voor min./max. corpushoogte | 250-600 mm |
Geschikt voor min./max. kastbreedte | 300-1200 mm |
Geschikt voor minimaal/maximaal klepgewicht inclusief handgreep | 0,6-7,4 kg |
Minimale inbouwdiepte | 133 mm |
Openingshoek | 100 graden |