Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kilometerteller

Kilometerteller
MEETWIEL

Art.-nr. 0993714004

EAN 4050642543034

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kilometerteller

Art.-nr. 0993714004
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
Voor afstandsmeting op bouwplaatsen en bij wegwerkzaamheden
  • Teller van “Duitse kwaliteit”

  • Stof- en spatwaterdicht

  • Terugtellen mogelijk

  • Massief schijfwiel van gegoten aluminium voor maximale soepelheid

  • Uitklapbare standaard

  • Geïntegreerde rem voorkomt meetfouten

  • Opvouwbare geleidestang

  • Rubberen omtrek, precisiegeslepen tot een doorsnede van 318,5 mm - komt overeen met een omtrek van precies 1 m.

  • Elk meetwiel wordt afzonderlijk geïnspecteerd en voorzien van inspectielabels

  • Door robots gelast frame: voor consistente kwaliteit

  • Is samen met railadapter ook geschikt voor het meten van rails (niet bijgeleverd)

  • Inclusief opbergtas
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Wielomtrek

1 m

Wieldiameter

318,5 mm

Meetnauwkeurigheid

< 0,05%

Max. meetbereik lengte

9999,99 m

Materiaal

Aluminium spuitgietwerk

Gewicht

3900 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Railadapter met kunststof rollen

MEETWIEL-RAILGELEIDING