Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kettingzweep met ronde handgreep

Kettingzweep met ronde handgreep
KETTINGZWEEP-KRANSAFNEMER-7-12V

Art.-nr. 5228210000

EAN 4099618053740

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kettingzweep met ronde handgreep

Art.-nr. 5228210000
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
Lange handgreep voor efficiënte krachtoverbrenging
  • Werkt op alle cassettes met 7 tot 12 kransen voor race- en trekkingfietsen en mountainbikes, evenals cassettes met één krans van 3/32 inch

  • De 355 mm lange handgreep zorgt voor een efficiënte krachtoverbrenging en de brede, rubberen antisliphandgreep zorgt voor veilig en gemakkelijk werken

  • Pennen en kettingonderdelen van hoge kwaliteit garanderen een nauwkeurige positionering en een lange levensduur

  • Gemaakt van hittebehandeld staal om de stabiliteit en duurzaamheid te garanderen die vereist zijn voor dagelijks gebruik
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

355 mm

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Materiaal handgreep

Rubber

Productgewicht (per stuk)

356,000 g

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cassette-borgringafnemer

CASSETTE-SLUITRING-AFNEMER-L=45 MM

Lange uitvoering
Cassette-borgringafnemer met greep en geleidepen

CASSETTE-SLUITRING-AFNEMER-M-STIFT-D5

Lange handgreep voor efficiënte krachtoverbrenging