Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kettingpijptang

Kettingpijptang
KETTING PIJPTANG-340MM

Art.-nr. 071506 34

EAN 4011231725514

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kettingpijptang

Art.-nr. 071506 34
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
Vooral geschikt voor pijpen in krappe ruimtes
  • Tanden: Gehard, dubbelde vertanding voor trekken in beide richtingen

  • Handgreep: Verchroomd

  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal, gesmeed

  • Gebruineerde ketting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Klembereik

115 mm

Buisdiameter

4 in

Lengte (L)

340 mm

Handvatbreedte (B)

19 mm

Kettingbreedte (C)

8 mm

Materiaal handgreep

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Oppervlak ketting

Gebruineerd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie