Kettenverschlussgliedzange 2in1
Kettenverschlussgliedzange 2in1
KETTWZG-MASTERLINK-2IN1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum einfachen Entfernen sowohl auch Montage des Master-Links der modernen Ketten
- Sichere und dauerhafte Gelenkverbindung durch eine Schraube und Sicherheitsmutter
- Rutschfester Griff für sicheres Arbeiten auch mit z.B. eingeölten Händen
- Verfügt über einen Verschluss zum einfachen und platzsparenden Aufbewahren z.B. in einer Werkzeugbox, Schublade usw.
- Hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Werkstoff Griff | Gummi |
Oberfläche | Phosphatiert |
Länge | 170 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 137 g |