Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kernboormachine DS 350

Kernboormachine DS 350

Art.-nr. 570911603

EAN 4065233147256

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kernboormachine DS 350

Art.-nr. 570911603
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
Diamantkernboormachine voor met boorstatief geleid nat en droog boren in beton, gewapend beton en metselwerk
  • De gebruiksvriendelijke bescherming en draagbeugel staan garant voor comfortabel transport en een goede machinebescherming

  • Perfecte werkvoortgang voor alle goedgekeurde boormaten dankzij de krachtige motor met transmissie met 3 toerentallen en meerkleurige LED-belastingsindicator

  • Met de softstart-functie wordt het toerental gedurende 10 seconden gehalveerd, waardoor het boren in oppervlakken veel gemakkelijker wordt

  • Persoonlijke veiligheid is gegarandeerd door de geïntegreerde PRCD-S-stroomonderbreker

  • Permanente visuele controle van de watertoevoer tijdens nat boren dankzij het meegeleverde slangstuk met waterstroomindicator

  • Langere levensduur dankzij de elektronische bescherming tegen overbelasting; bij overbelasting wordt het toerental van de motor zes keer elektronisch gereduceerd

  • De pulserende vermogensreductie en optische waarschuwing van de LED's geven de operator een waarschuwing. Vervolgens wordt de machine automatisch uitgeschakeld om de motor te beschermen. In tegenstelling tot een thermische beveiliging kan het elektrisch greedschap echter meteen weer worden ingeschakeld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Met boorstatief geleid nat boren in gewapend en niet-gewapend beton van plafonds, muren en vloeren

  • Met boorstatief geleid droog boren in baksteen, holle baksteen, klinkers, kalksteen en gasbeton van plafonds, muren en vloeren

  • Doorbraakboren voor leidingaansluitingen

  • Kanalen voor buizen, kabels en leidingen

  • Ventilatieopeningen en kernboren

Nominale spanning

230 V AC

Ingangsvermogen

3200 W

Stationair toerental 1e versnelling max.

385 t/min

Min./max. boorgatdiameter

25-350 mm

Machinegewicht

13,5 kg

Lengte

580 mm

Min./max. boordiameter 1e versnelling nat

160-350 mm

Breedte

165 mm

Min./max. boordiameter 2e versnelling nat

80-160 mm

Hoogte

185 mm

Min./max. boordiameter 3e versnelling nat

25-80 mm

Stationair toerental 2e versnelling max.

818 t/min

Stationair toerental 3e versnelling max.

1195 t/min

Inclusief Kernboormachine DS 350:
1 x
Moersleutel

SLEUTEL SW22

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Slangstuk

WATERAANSLUITSLANG-30CM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Moersleutel

SLEUTEL SW 38

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 38 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Moersleutel

SLEUTEL SW 41

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 41 mm
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boorstatief, DS Comfort

BOORSTATIEF-DS 180/DS 350

Handig boorstatief voor diamantkernboormachines DS 180 en DS 300
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Waterdruktank voor diamantkernboortechnologie

WATERRESERVOIR 10LITER

x 1 st
Boorstatief DS Compact

BOORSTANDAARD-DS-COMPACT (DS 180-P/T)

Compact boorstatief voor diamantkernboren DS 180
x 1 st
Vacuümset incl. rubberen afdichtring

VACSET-(F.RBRSEAL-DS COMFORT)-2PCS

x 1 st
Wateropvangring

WTRCOLLRG-CDT-D321MM

Universele wateropvangring voor het absorberen van boorspoeling tijdens kernboren
x 1 st
Vervangende rubberen dop

SPRERBRLIP-CDT-WTRCOLLRG-D321MM