Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kernboormachine DS 180-T

Kernboormachine DS 180-T
DIAMANTKERNBOORMACHINE-DS180-T

Art.-nr. 570911602
EAN 4062856029129

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Diamantkernboormachine voor handmatig of met boorstatief geleid nat en droog boren in beton, gewapend beton en metselwerk
  • De aluminium behuizing met t-greep zorgt voor een optimale gewichtsverdeling voor horizontaal boren met de hand

  • Perfecte werkvoortgang voor alle goedgekeurde boormaten dankzij de krachtige motor met transmissie met 3 toerentallen en meerkleurige LED-belastingsindicator

  • Met de softstart-functie wordt het toerental gedurende 10 seconden gehalveerd, waardoor het boren in oppervlakken veel gemakkelijker wordt

  • Persoonlijke veiligheid is gegarandeerd door de geïntegreerde PRCD-S-stroomonderbreker

  • Er kunnen verschillende boorhouders worden gebruikt omdat de machinespil een combi-gereedschapsopname heeft voor zowel 1/2" binnendraad als 1 1/4" buitendraad

  • Permanente visuele controle van de watertoevoer tijdens nat boren dankzij het meegeleverde slangstuk met waterstroomindicator

  • Langere levensduur dankzij de elektronische bescherming tegen overbelasting; bij overbelasting wordt het toerental van de motor zes keer elektronisch gereduceerd

  • De pulserende vermogensreductie en optische waarschuwing van de LED's geven de operator een waarschuwing. Vervolgens wordt de motor automatisch uitgeschakeld om de motor te beschermen. In tegenstelling tot een thermische beveiliging kan de boormachine echter meteen weer worden ingeschakeld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Met de hand en met boorstatief geleid nat boren in gewapend en niet-gewapend beton


Met de hand en met boorstatief geleid droog boren in baksteen, holle baksteen, klinkers, kalksteen en gasbeton


Doorbraakboren van gaten in leidingen en elektrische toepassingen

Nominale spanning

230 V AC

Ingangsvermogen

2400 W

Stationair toerental 1e versnelling max.

780 t/min

Stationair toerental 2e versnelling max.

1690 t/min

Stationair toerental 3e versnelling max.

3520 t/min

Min./max. boordiameter 1e versnelling nat

70-180 mm

Min./max. boordiameter 2e versnelling nat

35-70 mm

Min./max. boordiameter 3e versnelling nat

8-35 mm

Lengte

430 mm

Breedte

295 mm

Hoogte

405 mm

Machinegewicht

6.8 kg

Inclusief Kernboormachine DS 180-T:
1 x
Moersleutel

SLEUTEL SW22

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Omschrijving: Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Slangstuk

WATERAANSLUITSLANG-30CM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Moersleutel

SLEUTEL SW 38

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 38 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Moersleutel

SLEUTEL SW 41

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 41 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

CASEINRT-(DS180-P/-T)

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Droogboorset Met stofafzuiging voor kernboren

DROOGBOORSET-STOFAFZUIGING-DS180

Geschikt voor gebruik in combinatie met alle gangbare kernboormachines, vooral DS 180 en DS 350
x 1 st
Tweede handgreep Geschikt voor gebruik op de DS 180 kernboormachine

TOEB-HANDGREEP-DIAMANTBOOR-(DS180-P/-T)

x 1 st
Schoudersteun Geschikt voor gebruik op de DS 180 kernboormachine

SCHOUDERSTEUN-DS 180

x 1 st
Adapterplaat Geschikt voor gebruik op de DS 180 kernboormachine. Vereist in combinatie met de schoudersteun of de tweede handgreep

ADAPTERPLAAT-DS 180-P/T

Geschikt voor gebruik op de DS 180 kernboormachine. Vereist in combinatie met de schoudersteun of de tweede handgreep
x 1 st
Waterdruktank Voor diamantkernboortechniek.

WATERRESERVOIR 10LITER

x 1 st
Slede Geschikt voor DS 180-kernboormachine

SLEDE-(DS 180-P/T)

x 1 st
Boorstatief DS Compact

BOORSTANDAARD-DS-COMPACT (DS 180-P/T)

Compact boorstatief voor diamantkernboren DS 180
x 1 st