Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kerfpaspen, andere

Kerfpaspen, andere
KERFS-PAS-ISO8745-(A2C)-10X70

Art.-nr. 0248631070

EAN 4038898981282

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kerfpaspen, andere

Art.-nr. 0248631070

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Nominale diameter (d1)

10 mm

Lengte (l1)

70 mm

Lengte van de afkanting (c1)

1,2 mm

Normering

ISO 8745

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie