Kentekenplaatverlichting 12V/24V Universeel
Kentekenplaatverlichting, universeel
KENTEKENLAMP-12/24V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zonder gloeilampfitting
Datasheets(X)
Voor kentekenplaten 520 x 120 mm en 340 x 240 mm
Lamptype | Gloeilamp |
Lichtkleur | Wit |
Uitvoering | Montage |
Kabelaansluiting | Met kabeltule |
Minimale/maximale nominale spanning | 12 / 24 V DC |
Vermogen | 10 W |
Lengte | 100 mm |
Hoogte | 54 mm |
Diepte | 54 mm |
Goedkeuringsmarkering | ECE |