Kentekenplaatschroef voor snelle bevestiging
Schroef kentekenplaathouder met aangeperste ring
KENTEKENPL.HOUDERSCHROEF-ZDVS-4,8X16MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kop met vaste ring
Groot contactvlak
Verzinkte dikkelaagpassivering met afdichting
400 uur zoutsproeiproef, voldoet aan vereisten uit de automobielindustrie, hoge corrosiebescherming
Vertanding onder kop
Hoog doordraaimoment
Datasheets(X)
Speciaal aangepaste schroefdraad voor vastschroeven van kunststof onderdelen
Ideaal voor kunststof bumpers
Lengte | 16 mm |
Kopdiameter | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Nominale diameter | 4,8 mm |
Kraagdiameter | 10 mm |
Interne aandrijving | H2 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Draadtype | Kunststof schroefdraad |
Koptype | Bolkop |
Werkingsprincipe van de borging | Vertanding |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!