Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kentekenplaatschroef voor snelle bevestiging

KENTEKENPL.HOUDERSCHROEF-ZDVS-4,8X13MM

Art.-nr. 082674813

EAN 4052703539994

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kentekenplaatschroef voor snelle bevestiging

Art.-nr. 082674813
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
Ideale tijdbesparende bout voor bevestiging van kentekenplaathouders

Kop met vaste ring


Groot contactvlak



Verzinkte dikkelaagpassivering met afdichting


400 uur zoutsproeiproef, voldoet aan vereisten uit de automobielindustrie, hoge corrosiebescherming



Vertanding onder kop


Hoog doordraaimoment

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Speciaal aangepaste schroefdraad voor vastschroeven van kunststof onderdelen


Ideaal voor kunststof bumpers

Lengte

13 mm

Kopdiameter

8 mm

Materiaal

Staal

Nominale diameter

4,8 mm

Kraagdiameter

10 mm

Interne aandrijving

H2

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Draadtype

Kunststof schroefdraad

Koptype

Bolkop

Werkingsprincipe van de borging

Vertanding

Borgfunctie

Schroefborging, vergrendelen

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Clipster, volledig bedrukte kentekenplaathouder

NPH-PRNT-(CLIPSTER-PACKAGE)-1COL-100PCS

Ideaal bij kleine montageplaats op de auto
x 1 st
Volledig bedrukte Twin-Fixx kentekenplaathouder

NPH-COMPL-(TWINFIXX-PACKAGE)-1COL-100PCS

Met vier rode rubbers
x 1 st
Clipster, volledig bedrukte kentekenplaathouder

NPH-PRNT-(CLIPSTER-MINIPACK)-1COL-20PCS

Ideaal bij kleine montageplaats op de auto
x 1 st
Kentekenplaathouder Bedrukte Klapp-Fix Plus

NPH-PRNT-(KLAPPFIX-PLUS-PACKAGE)-1COL

Onderdeel uit één stuk met uitklapbaar frame
x 1 st
Volledig bedrukte Classic kentekenplaathouder

KPH-BEDRUKT-CLASSIC-PAKKET-100STUKS

Basisplaat leverbaar in drie lengten
x 1 st
Volledig bedrukte Circo kentekenplaathouder

NPH-PRNT-(CIRCO-PACKAGE)-1COL-100PCS

Sterk gebogen uitvoering